€ 16,22/ stukexcl. btw
€ 19,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H100 |
Serie | Classical TB |
Type | H100 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 18 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 32 mm |
Steekcirkeldiameter | 72.77 mm |
Totale breedte | 31 mm |
Taper Lock | 1210 |
Uitvoering | 5F |
Gewicht | 0.5 kg |
€ 7,72/ stukexcl. btw
€ 9,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026