Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 18H075 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615881
  • Fabrikant:4014486219449
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,66/ stukexcl. btw

€ 18,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H075
Serie
Classical PB
Type
H075
Materiaal
Staal
Aantal tanden
18
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
72.77 mm
Totale breedte
40 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 8,06/ stukexcl. btw

€ 9,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026