Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 17L100 voorgeboord ST

  • ERIKS:23616297
  • Fabrikant:4014486221480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,24/ stukexcl. btw

€ 13,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L100
Serie
Classical PB
Type
L100
Materiaal
Staal
Aantal tanden
17
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
51.54 mm
Totale breedte
38 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 5,59/ stukexcl. btw

€ 6,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026