€ 10,21/ stukexcl. btw
€ 12,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | L100 |
Serie | Classical PB |
Type | L100 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 16 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 48.51 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 5,04/ stukexcl. btw
€ 6,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026