Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 16L075 voorgeboord ST

  • ERIKS:23616258
  • Fabrikant:4014486221435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,02/ stukexcl. btw

€ 10,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L075
Serie
Classical PB
Type
L075
Materiaal
Staal
Aantal tanden
16
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
48.51 mm
Totale breedte
32 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 4,50/ stukexcl. btw

€ 5,45incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026