Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 16H300 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615987
  • Fabrikant:4014486219432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,66/ stukexcl. btw

€ 35,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H300
Serie
Classical PB
Type
H300
Materiaal
Staal
Aantal tanden
16
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
64.68 mm
Totale breedte
94 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
2 kg
Alternatieven

€ 15,37/ stukexcl. btw

€ 18,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026