Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 16H200 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615959
  • Fabrikant:4014486219425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,51/ stukexcl. btw

€ 26,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H200
Serie
Classical PB
Type
H200
Materiaal
Staal
Aantal tanden
16
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
64.68 mm
Totale breedte
68 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 11,18/ stukexcl. btw

€ 13,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026