€ 15,42/ stukexcl. btw
€ 18,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H100 |
Serie | Classical PB |
Type | H100 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 16 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 64.68 mm |
Totale breedte | 41 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 7,67/ stukexcl. btw
€ 9,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026