Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 16H100 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:23835100
  • Fabrikant:4014486220346
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,88/ stukexcl. btw

€ 16,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H100
Serie
Classical TB
Type
H100
Materiaal
Staal
Aantal tanden
16
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Steekcirkeldiameter
64.68 mm
Totale breedte
31 mm
Taper Lock
1108
Uitvoering
5F
Gewicht
0.4 kg
Alternatieven

€ 6,81/ stukexcl. btw

€ 8,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026