Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 16H075 voorgeboord ST

  • ERIKS:23615880
  • Fabrikant:4014486219395
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,00/ stukexcl. btw

€ 16,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H075
Serie
Classical PB
Type
H075
Materiaal
Staal
Aantal tanden
16
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
64.67 mm
Totale breedte
40 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 7,07/ stukexcl. btw

€ 8,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026