Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 14XL037 voorgeboord ST

  • ERIKS:23620349
  • Fabrikant:4014486227741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,59/ stukexcl. btw

€ 5,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
XL037
Serie
Classical PB
Type
XL037
Materiaal
Staal
Aantal tanden
14
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Riembreedte
9.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
22.64 mm
Totale breedte
19.8 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.04 kg
Alternatieven

€ 2,52/ stukexcl. btw

€ 3,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026