Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 14L100 voorgeboord ST

  • ERIKS:23616294
  • Fabrikant:4014486221367
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,18/ stukexcl. btw

€ 11,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L100
Serie
Classical PB
Type
L100
Materiaal
Staal
Aantal tanden
14
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
42.45 mm
Totale breedte
38 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 4,40/ stukexcl. btw

€ 5,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026