€ 11,47/ stukexcl. btw
€ 13,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H075 |
Serie | Classical PB |
Type | H075 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 14 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 19.05 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 56.6 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 5,70/ stukexcl. btw
€ 6,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026