Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 13L050 voorgeboord ST

  • ERIKS:23616224
  • Fabrikant:4014486221305
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,73/ stukexcl. btw

€ 8,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L050
Serie
Classical PB
Type
L050
Materiaal
Staal
Aantal tanden
13
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
12.7 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
39.41 mm
Totale breedte
26 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.21 kg
Alternatieven

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026