Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 12XL037 voorgeboord ST

  • ERIKS:23620348
  • Fabrikant:4014486227710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,43/ stukexcl. btw

€ 5,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
XL037
Serie
Classical PB
Type
XL037
Materiaal
Staal
Aantal tanden
12
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Riembreedte
9.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
19.4 mm
Totale breedte
19.8 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.03 kg
Alternatieven

€ 2,34/ stukexcl. btw

€ 2,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026