€ 6,09/ stukexcl. btw
€ 7,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | L050 |
Serie | Classical PB |
Type | L050 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 12 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 12.7 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 36.38 mm |
Totale breedte | 26 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.19 kg |
€ 2,91/ stukexcl. btw
€ 3,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026