Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 120H300 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615986
  • Fabrikant:4014486220339
Image 1
Opslaan in lijst

€ 832,74/ stukexcl. btw

€ 1.007,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H300
Serie
Classical PB
Type
H300
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
120
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
485.1 mm
Totale breedte
65 mm
Uitvoering
11A
Gewicht
26 kg
Alternatieven

€ 384,46/ stukexcl. btw

€ 465,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026