Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 120H200 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615957
  • Fabrikant:4014486220322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 618,42/ stukexcl. btw

€ 748,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H200
Serie
Classical PB
Type
H200
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
120
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
485.1 mm
Totale breedte
60 mm
Uitvoering
10A
Alternatieven

€ 282,00/ stukexcl. btw

€ 341,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026