€ 426,10/ stukexcl. btw
€ 515,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H200 |
Serie | Classical TB |
Type | H200 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 120 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 50.8 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 485.1 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 9A |
Gewicht | 15.4 kg |
€ 217,18/ stukexcl. btw
€ 262,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026