€ 570,19/ stukexcl. btw
€ 689,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H150 |
Serie | Classical PB |
Type | H150 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 120 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 38.1 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 485.1 mm |
Totale breedte | 55 mm |
Uitvoering | 6A |
€ 222,43/ stukexcl. btw
€ 269,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026