Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 120H100 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615898
  • Fabrikant:4014486220308
Image 1
Opslaan in lijst

€ 515,62/ stukexcl. btw

€ 623,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H100
Serie
Classical PB
Type
H100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
120
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
485.1 mm
Totale breedte
50 mm
Uitvoering
6A
Alternatieven

€ 166,79/ stukexcl. btw

€ 201,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026