Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 120H100 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23615919
  • Fabrikant:4014486221176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 308,18/ stukexcl. btw

€ 372,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H100
Serie
Classical TB
Type
H100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
120
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
485.1 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
7A
Gewicht
12.1 kg
Alternatieven

€ 158,18/ stukexcl. btw

€ 191,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026