Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 980-XH-500

  • ERIKS:12026478
  • Fabrikant:4014486024456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 657,47/ stukexcl. btw

€ 795,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XH-500
Steek lengte
2489.2 mm
Steek lengte
98 in
Breedte
127 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
112
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
11.2 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 980-XH-500

  • Eriks:1024036
  • Manufacturer:925790038

€ 609,93/ stukexcl. btw

€ 738,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026