Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 980-XH-400

  • ERIKS:12026477
  • Fabrikant:4014486024432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 520,59/ stukexcl. btw

€ 629,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XH-400
Steek lengte
2489.2 mm
Steek lengte
98 in
Breedte
101.6 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
112
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
11.2 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 980-XH-400

  • Eriks:1024021
  • Manufacturer:925753098

€ 487,92/ stukexcl. btw

€ 590,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026