Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 92-XL-025

  • ERIKS:12026458
  • Fabrikant:4014486025491
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,64/ stukexcl. btw

€ 4,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Steek lengte
233.68 mm
Steek lengte
9.2 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
46
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 92-XL-025

  • Eriks:1023717
  • Manufacturer:927753975

€ 3,64/ stukexcl. btw

€ 4,40incl. btw

Verkocht per: 76Min. order: 76

Verwachte leverdatum - 07/01/2027