Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 900-XXH-500

  • ERIKS:12026448
  • Fabrikant:4014486095166
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.448,54/ stukexcl. btw

€ 1.752,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XXH-500
Steek lengte
2286 mm
Steek lengte
90 in
Breedte
127 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
72
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
15.7 mm
Tandhoogte
9.53 mm