€ 1.107,45/ stukexcl. btw
€ 1.340,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Type | XXH-400 |
Steek lengte | 2286 mm |
Steek lengte | 90 in |
Breedte | 101.6 mm |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 72 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 15.7 mm |
Tandhoogte | 9.53 mm |
€ 902,97/ stukexcl. btw
€ 1.092,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/02/2027