Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 900-XXH-300

  • ERIKS:12026446
  • Fabrikant:4014486095135
Image 1
Opslaan in lijst

€ 830,89/ stukexcl. btw

€ 1.005,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XXH-300
Steek lengte
2286 mm
Steek lengte
90 in
Breedte
76.2 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
72
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
15.7 mm
Tandhoogte
9.53 mm