Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 900-XXH-200

  • ERIKS:12026445
  • Fabrikant:4014486095128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 533,83/ stukexcl. btw

€ 645,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XXH-200
Steek lengte
2286 mm
Steek lengte
90 in
Breedte
50.8 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
72
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
15.7 mm
Tandhoogte
9.53 mm