Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 900-H-075

  • ERIKS:23201032
  • Fabrikant:4014486005110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,35/ stukexcl. btw

€ 60,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-075
Steek lengte
2286 mm
Steek lengte
90 in
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in