Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 840-XH-400

  • ERIKS:12026414
  • Fabrikant:4014486024388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 461,85/ stukexcl. btw

€ 558,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XH-400
Steek lengte
2133.6 mm
Steek lengte
84 in
Breedte
101.6 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
11.2 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 840-XH-400

  • Eriks:1024020
  • Manufacturer:925753084

€ 433,50/ stukexcl. btw

€ 524,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026