€ 3,52/ stukexcl. btw
€ 4,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Type | MXL-025 |
Steek lengte | 207.26 mm |
Steek lengte | 8.16 in |
Breedte | 6.35 mm |
Steek | 2.032 mm |
Steek | 0.08 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 102 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 1.14 mm |
Tandhoogte | 0.51 mm |