Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 800-MXL-025

  • ERIKS:12026395
  • Fabrikant:4014486071559
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,52/ stukexcl. btw

€ 4,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
MXL-025
Steek lengte
203.2 mm
Steek lengte
8 in
Breedte
6.35 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
100
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
1.14 mm
Tandhoogte
0.51 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 800-MXL-025

  • Eriks:1023639
  • Manufacturer:925713080

€ 5,85/ stukexcl. btw

€ 7,08incl. btw

Verkocht per: 118Min. order: 118

Verwachte leverdatum - 07/01/2027