Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 800-MXL-019

  • ERIKS:12026394
  • Fabrikant:4014486071535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
MXL-019
Steek lengte
203.2 mm
Steek lengte
8 in
Breedte
4.83 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
100
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
1.14 mm
Tandhoogte
0.51 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® 800-MXL-019

  • Eriks:1023529
  • Manufacturer:927753383

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

Verkocht per: 157Min. order: 157

Verwachte leverdatum - 07/01/2027