Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 800-H-075

  • ERIKS:23201019
  • Fabrikant:4014486004939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,39/ stukexcl. btw

€ 54,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-075
Steek lengte
2032 mm
Steek lengte
80 in
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in