Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 770-XH-500

  • ERIKS:12026388
  • Fabrikant:4014486024357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 541,24/ stukexcl. btw

€ 654,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XH-500
Steek lengte
1955.8 mm
Steek lengte
77 in
Breedte
127 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
88
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
11.2 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 770-XH-500

  • Eriks:1024032
  • Manufacturer:927753059

€ 505,75/ stukexcl. btw

€ 611,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026