€ 429,47/ stukexcl. btw
€ 519,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Type | XH-400 |
Steek lengte | 1955.8 mm |
Steek lengte | 77 in |
Breedte | 101.6 mm |
Steek | 22.225 mm |
Steek | 7/8 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 88 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 11.2 mm |
Tandhoogte | 6.35 mm |
€ 404,61/ stukexcl. btw
€ 489,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026