Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 770-XH-200

  • ERIKS:12026385
  • Fabrikant:4014486024319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 220,60/ stukexcl. btw

€ 266,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XH-200
Steek lengte
1955.8 mm
Steek lengte
77 in
Breedte
50.8 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
88
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
11.2 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 770-XH-200

  • Eriks:928224
  • Manufacturer:925751077

€ 202,32/ stukexcl. btw

€ 244,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026