Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 750-H-100

  • ERIKS:23201009
  • Fabrikant:4014486004823
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,30/ stukexcl. btw

€ 68,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-100
Steek lengte
1905 mm
Steek lengte
75 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in