Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 730-H-075

  • ERIKS:12026365
  • Fabrikant:4014486004755
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,35/ stukexcl. btw

€ 51,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-075
Steek lengte
1854.2 mm
Steek lengte
73 in
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
146
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm