Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 700-XH-500

  • ERIKS:12026351
  • Fabrikant:4014486024302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 508,95/ stukexcl. btw

€ 615,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XH-500
Steek lengte
1778 mm
Steek lengte
70 in
Breedte
127 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
80
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
11.2 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 700-XH-500

  • Eriks:1024031
  • Manufacturer:927754050

€ 478,26/ stukexcl. btw

€ 578,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026