Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 700-XH-400

  • ERIKS:23201063
  • Fabrikant:4014486024289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 405,92/ stukexcl. btw

€ 491,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XH-400
Steek lengte
1778 mm
Steek lengte
70 in
Breedte
101.6 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium