Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 700-H-075

  • ERIKS:23201005
  • Fabrikant:4014486004694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,40/ stukexcl. btw

€ 48,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-075
Steek lengte
1778 mm
Steek lengte
70 in
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in