Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 672-MXL-019

  • ERIKS:12026339
  • Fabrikant:4014486071009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
MXL-019
Steek lengte
170.69 mm
Steek lengte
6.72 in
Breedte
4.83 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
84
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
1.14 mm
Tandhoogte
0.51 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 672-MXL-019

  • Eriks:1023520
  • Manufacturer:927741649

€ 4,29/ stukexcl. btw

€ 5,19incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 07/01/2027