Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 660-L-100

  • ERIKS:23201000
  • Fabrikant:4014486008425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,52/ stukexcl. btw

€ 59,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-100
Steek lengte
1676.4 mm
Steek lengte
66 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in