Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 660-L-075

  • ERIKS:12026334
  • Fabrikant:4014486008418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,47/ stukexcl. btw

€ 46,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
1676.4 mm
Steek lengte
66 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
176
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.6 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem TWIN POWER® 660-L-075

  • Eriks:23842418
  • Manufacturer:924622066

€ 136,12/ stukexcl. btw

€ 164,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026