Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 660-H-300

  • ERIKS:12026332
  • Fabrikant:4014486004618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,01/ stukexcl. btw

€ 175,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-300
Steek lengte
1676.4 mm
Steek lengte
66 in
Breedte
76.2 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
132
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm