Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 660-H-150

  • ERIKS:23200997
  • Fabrikant:4014486004595
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,67/ stukexcl. btw

€ 89,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-150
Steek lengte
1676.4 mm
Steek lengte
66 in
Breedte
38.1 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in