Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 640-MXL-019

  • ERIKS:23201054
  • Fabrikant:4014486070859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
MXL-019
Steek lengte
162.56 mm
Steek lengte
6.4 in
Breedte
4.83 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in