Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, ZR, 630-L-075

  • ERIKS:12026312
  • Fabrikant:4014486008371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,44/ stukexcl. btw

€ 42,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
1600.2 mm
Steek lengte
63 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
168
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.6 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 630-L-075

  • Eriks:1023918
  • Manufacturer:927750631

€ 39,58/ stukexcl. btw

€ 47,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026